徳武産業
かるっふわっウォーク (ラメ) M ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73660496
品番
6318
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ベルトを外すと大きく開いて履きやすい
クッション性の良い中敷き
グリップ性の良い軽やかな靴底
材質
表:ポリエステル100%、内:ポリエステル100%、底:合成底(EVA樹脂)
色
ワイン
サイズ(cm)
M(22.0~22.5)