キザキ
ノルディックウォーキングポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73660636
品番
APAI-7H202
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日常歩行を転びにくい歩行姿勢に。
長さ調節はラチェットボタン式なので握力に不安がある方でもしっかり固定できます。
対応身長目安127~181cm
材質
シャフト:アルミ合金、グリップ:エラストマー
色
カーキ
質量(g)
約215(1本)
寸法(cm)
80~114(18段階調節/2ピッチ)