HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657

HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657
HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657
HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657
HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657
HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657
HP-W620N-H 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 73662657

完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード73662657品番HP-W620N-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン
耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感
音漏れを抑える音響設計
Φ12mmドライバー搭載
高音質コーデックAAC対応
通話対応マイク内蔵
タッチセンサー操作
USB Type-C充電
最大連続再生約7.5時間
充電ケースで約3回充電可能

色
ブラック
仕様
Class:Class2
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
連続再生時間
7.5h
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:50、充電ケース:400
Bluetooth
Ver.6.0
ドライバーユニット(Φmm)
12
通信距離(m)
最大:10
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.34MB)
注意
※最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間は目安であり使用環境により異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする