商品画像
エーワン[不織布]
スクエアトート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
サイズ
小
色
紺
注文コード
73663339
品番
LN450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×330×110
生地目付
75g
材質
ポリプロピレン不織布