商品画像
エーワン[不織布]
スクエアトート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
サイズ
大
色
黒
注文コード
73663601
品番
LN452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×400×120
生地目付
75g
材質
ポリプロピレン不織布