商品画像
エーワン[不織布]
スクエアトート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
サイズ
A4縦
色
マスカットグリーン
注文コード
73663969
品番
LN490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
マスカットグリーン
サイズ
A4縦
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×330×90
生地目付
75g
材質
ポリプロピレン不織布