曜日別特売
LN550 スクエアトート エーワン[不織布] 73664075

商品画像

スクエアトート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×4袋)
サイズ
小
色
ダークブラウン
注文コード
73664075
品番
LN550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
色
ダークブラウン
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×330×110
生地目付
100g
材質
ポリプロピレン不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする