曜日別特売
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448

CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448
CJS-2MM 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH 73665448

連結ホース ガチャ・コン MAX×MAXCJS-2MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73665448
品番
CJS-2MM
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。
タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。
理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。
取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。

用途
コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。
セット内容
連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個
使用温度範囲(℃)
(-)5~60
最高使用圧力(MPa)
4.67
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2
コンプレッサー
MAX社

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする