曜日別特売
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491

GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491
GC-M12SM 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH 73665491

連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品GC-M12SM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665491
品番
GC-M12SM
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。
タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。
理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。
取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。

用途
コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。
使用温度範囲(℃)
(-)5~60
最高使用圧力(MPa)
4.67
コンプレッサー
MAX社
適合ホース
品番:GC-502

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする