曜日別特売
HA-R 平面粗さ標準片(Rrms) 日本金属電鋳 73665965

平面粗さ標準片(Rrms)HA-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
73665965
品番
HA-R
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。
JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。
触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。

用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様
【ENDMILLED】20、35、80、135、260、540Rrms【GROUND】6、12、24、58、95、265Rrms【MILLED】16、35、65、130、260、530Rrms【P】5Rrms【SHAPED】68、130、260、590、1200Rrms
注意
※本商品は、表面粗さ測定器などのマスターゲージとしては使用出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする