SPT-11 安全プラグ 大和電業 73667058

安全プラグSPT-11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667058
品番
SPT-11
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

SPTシリーズのスタンダードです。
Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。
把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)

取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
210
定格
250V, 15A (Min24V, 5mA)
取付板厚(mm)
最大6
端子
配線:2×M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする