SPT-22 安全プラグ 大和電業 73667128

安全プラグSPT-22

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73667128
品番
SPT-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

2回路対応の製品です。
Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。
把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)

取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
235
定格
250V, 15A (Min24V, 5mA)
取付板厚(mm)
最大6
端子
配線:2×M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする