ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785

ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785
ADTTM3B CPU 学習キット ビット・トレード・ワン 73674785

CPU 学習キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73674785
品番
ADTTM3B
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

CPUの内部構造を学習するための工作キットで、書籍同梱版です。 ブラックボックスなしの純粋な回路を用いてCPUの仕組みを初歩から学べます。 完成したCPUは簡単な機械語を入力して実行可能です。 演算や命令の動作を、RGB-LED出力で体験できます。 手動クロック/自動クロックを切り替えられるので、授業・演習の進め方に合わせて使い分けができます。

仕様
CPI:2クロック
適合
アドレス空間:4bit幅
質量(g)
165
種類
命令:NOP、ADD、XOR、AND、OR、IN、OUT、JMP
電源(V)
5 USB経由
出力
RGB-LED(CPUから)
消費電力
約500mA
入力
即値(CPUへ)
機能
1プログラムあたりの命令数:8命令、レジスタ数:4つ 演算数(A)レジスタ、被演算数(B)レジスタ、出力(C)レジスタ、プログラムカウンタ
サイズ(mm)
W170×D120×H40
bit構成
3bit
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする