曜日別特売
KM-400A ヘッドガードフィット KM-400A  S-M ブラウン キヨタ 73677436

ヘッドガードフィット KM-400A S-M ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73677436
品番
KM-400A
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥22,980
販売価格(税別)非課税商品
¥22,980

保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。

材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
190
寸法(cm)
48~55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする