キヨタ
ヘッドガードフィット KM-400A L-LL ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73677445
品番
KM-400A
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥22,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
22,980
バスケットに入れる
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。
材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
195
寸法(cm)
53~63