NSP-L-10 NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます グリーンクロス 73677996

 

NSP-L-10 NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます グリーンクロス 73677996
NSP-L-10 NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます グリーンクロス 73677996
NSP-L-10 NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます グリーンクロス 73677996
NSP-L-10 NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます グリーンクロス 73677996

NEWスチレンボードポップ ご入学おめでとうございます

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
73677996
品番
NSP-L-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。

用途
屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。
質量(kg)
0.3
サイズ
L
縦(mm)
300
横(mm)
900
厚さ(mm)
5
表示内容
ご入学おめでとうございますおめでとうございます
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする