アルベ(チトセ)
arbe エプロン BC-7131
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73735278
品番
BC-7131
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
左胸名札ループ付、両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウェザークロス
色番
C-10
前中心丈(cm)
84
脇幅(cm)
76
紐長(cm)
首/21、腰/26