EP-6840 arbe スタンドカラーシャツ(半袖)[兼用] EP-6840 アルベ(チトセ) 73749716

arbe スタンドカラーシャツ(半袖)[兼用] EP-6840

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
内容量1枚注文コード73749716品番EP-6840
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なカラーとお手軽価格が魅力のスタンドカラータイプ

ベージュ
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
ブロード
色番
C-72
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする