アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-6879
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
キナリ
ブラック
レッド
ワイン
ブルー
オレンジ
コン
グリーン
モスグリーン
ブラウン
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73761284
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
オレンジ
仕様
両脇ポケット、前中心スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-4
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
112
紐長(cm)
270