アルベ(チトセ)
arbe タスキ掛けエプロン T-63A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
あずき
ダークネイビー
ダークブラウン
ベージュ
モカブラウン
サイズ
M
M
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73761433
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
あずき
サイズ
M
仕様
ペン差しつき右ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-38
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
63
紐長(cm)
130