アルベ(チトセ)
arbe タスキ掛けエプロン T-63A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ダークネイビー
ダークブラウン
ベージュ
モカブラウン
サイズ
L
M
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73761503
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
ペン差しつき右ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-72
前中心丈(cm)
88
脇幅(cm)
75
紐長(cm)
130