71715-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768495

 

71715-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768495
71715-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768495
71715-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768495
71715-000 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768495

ポケット付きユニパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50枚)サイズA5注文コード73768495品番71715-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840

2サイズをラインナップした、片面にポケットが付いている便利なチャック付きポリ袋。「A5サイズの用紙が入れやすいオレンジ」と「B5サイズの用紙が入れやすいピンク」の2サイズをご用意しました。ポケットには薬情などが入れられます。透明の為、外からお薬が見えて便利です。「開けやすく」「閉めやすい」GPタイプのユニパックです。

材質PEサイズA5タイプオレンジ寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)165×250(ポケット深さ220)×0.04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7376849571715-00028932549-71715-000 ポケット付GPユニパック 金鵄製作所 28932549ポケット付GPユニパック金鵄製作所1パック(50枚)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73768504
2024-07-16
用途: 送りの受渡しパック
有限会社ノベライズ社医療・福祉・介護関連業

品物については、とても良いです
ただ、使用頻度の高さから金額面を考えるともう少し安くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする