NPJX-S-30 NPJX継手(ソケット) イノアック住環境 73799189

NPJX-S-30 NPJX継手(ソケット) イノアック住環境 73799189
NPJX-S-30 NPJX継手(ソケット) イノアック住環境 73799189

NPJX継手(ソケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード73799189品番NPJX-S-30
参考基準価格(税別)¥11,890販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。

呼び径(mm)
30
形状
ソケット
寸法L(mm)
64.4
呼び径
30
二面幅B(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする