曜日別特売
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412

EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412
EW2400-8G/RO 増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム 73822412

増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード73822412品番EW2400-8G/RO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

容量(GB)8(メモリモジュール)仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-19200SPDbit構成1024M×64bitメモリ規格DDR4-2400(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする