曜日別特売
SST3S-M20 スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 73846018

SST3S-M20 スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 73846018
SST3S-M20 スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 73846018

スタストラップ ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000本)
長さ(mm)279
内容量1袋(1000本)注文コード73846018品番SST3S-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。

用途ケーブルの結束。長さ(mm)279最大結束径(Φmm)76幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~85トラスコ品番100-7304材質ナイロン66規格UL、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする