曜日別特売
EA983PF-21 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒) エスコ 73881028

※形状画像

EA983PF-21 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒) エスコ 73881028
EA983PF-21 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒) エスコ 73881028
EA983PF-21 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒) エスコ 73881028

914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒)EA983PF-21

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73881028
品番
EA983PF-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,920
販売価格(税別)
¥17,200

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター

仕様
適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)
上から被せるだけでケーブルが保護できます。
ケーブルプロテクター
汎用性の高い軽量タイプ
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.4
色
黒
溝数
1
耐荷重(kg)
約477
サイズ(mm)
幅:133、高さ:19、全長:914
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする