EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238

※使用写真

EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ 73888238

650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
73888238
品番
EA954HC-281A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,840
販売価格(税別)
¥34,400
仕様
スタッキング可能
対面に設置してグループワークに使用できます。
左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
天板:木目
フレーム:ホワイト
均等耐荷重(kg)
20
質量(kg)
10.9
材質(天板)
木製(メラミン化粧板)
色(天板)
木目
有効内寸(mm)
375.5(W)×80(H)
型番
FLD-6550BRN
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする