Panasonic(パナソニック)
高速フォトカプラ 50Mbps
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
包装形態・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
包装形態
スティック包装
注文コード
73905913
品番
APS1551S
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上)
高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上)
耐電圧:3,750V AC
トーテムポール出力タイプ
用途
計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース
包装形態
スティック包装
規格
UL/C-UL
出力形態
トーテムポール
電源電圧(V)
5 DC
転送レート
Typ. 50 Mbps