曜日別特売

高速フォトカプラ 50Mbps

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
包装形態
テーピング包装X (1,2番端子が引き出し方向)
注文コード
73905922
品番
APS1551SX
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

高速通信可能(転送レート:50Mbps以上)
高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上)
耐電圧:3,750V AC
トーテムポール出力タイプ

用途
計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース
電源電圧(V)
5 DC
規格
UL/C-UL
出力形態
トーテムポール
包装形態
テーピング包装X (1,2番端子が引き出し方向)
転送レート
Typ. 50 Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする