Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー HS 1a
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
端子形状・包装形態・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
注文コード
73909088
品番
AQV234A
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a
用途
通信・電話装置、電池駆動機器
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
接点構成
1a
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6