曜日別特売

フォトモスリレー HE 1b

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は端子形状・耐電圧・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
耐電圧(V)
1500
注文コード
73910025
品番
AQV454
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b

用途
セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
端子形状
標準P/C板端子
包装形態
スティック包装
耐電圧(V)
1500
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
接点構成
1b
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.15
パッケージ
DIP6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする