Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 1a1b
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
包装形態・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
包装形態
テーピング包装(X)
注文コード
73911127
品番
AQW610SX
参考基準価格(税別)
¥920,000
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途
電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
包装形態
テーピング包装(X)
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
接点構成
1a1b
負荷電圧(V)
350
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8