フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
注文コード
73911355
品番
AQY210HLA
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a

用途
電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
接点構成
1a
負荷電圧(V)
350
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする