Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
端子形状・包装形態・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
テーピング包装(Z)
注文コード
73911373
品番
AQY210HLAZ
参考基準価格(税別)
¥695,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途
電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
テーピング包装(Z)
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
接点構成
1a
負荷電圧(V)
350
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP4