フォトモスリレー パワー 1a 高容量 SIL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(25個)
注文コード
73913306
品番
AQZ202G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,375販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

6Aまでのパワー制御が可能なスリムSIL形状

電圧
AC/DC
タイプ
パワー
接点構成
1a
端子形状
標準P/C板端子
出力構成
1a
包装形態
スティック包装
パッケージ
SIL4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする