高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-MDPS-401

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100~100、負圧:0~-101
連成圧:-100~100、負圧:0~-101
正圧:0~1000
内容量1個注文コード73944483品番DPS-401
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
種類
連成圧・負圧用
圧力範囲(Pa)
連成圧 : -100.0~+100.0k、負圧 : 0~-101k
定格圧力範囲(kPa)
連成圧:-100~100、負圧:0~-101
設定圧力範囲(kPa)
連成圧:-199.9~199.9/負圧:101.3~-101.3
組み合わせセンサヘッド
連成圧:DPH-101□、負圧:DPH-103□
材質
本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル
質量(g)
約20(本体のみ)
消費電力(W)
通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間
150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択
使用周囲温度(℃)
-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時 : 35~85%RH
保存温度範囲(℃)
-20~70
消費電力(mW)
通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
応差(ヒステリシス)
最小0digit、ヒステリシス設定にて可変
出力動作
NO/NC ジョグスイッチにて選択
温度特性
±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
圧力種類
ゲージ圧
比較出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
繰返し精度
連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内
センサ供給電圧
電源電圧と同一
入力電圧範囲(V)
1~5DC(定格圧力範囲にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする