32088 トウワ アクリルネット浴槽洗い 東和産業 74072242

トウワ アクリルネット浴槽洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74072242
品番
32088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
材質
ネット:アクリル・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
83×53×165
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする