用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)質量(kg)0.84寸法L(mm)82呼び径(mm)50使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)196寸法E(mm)49寸法B(mm)96寸法C(mm)75寸法M(mm)25寸法K(mm)30法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)2アズワン品番65-0883-19