曜日別特売
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154

 

M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154
モノタロウ

コネクタ 散水ホース用

(52件のレビュー)
1年間返品保証
適合ホース内径(Φmm)12~15
内容量1個注文コード74097154品番M8010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途屋外での散水などに材質ABS+PP全長(mm)約58質量(g)約25接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74097154M801012121384SSK-2M8010 ホースコネクターストップ付き セフティー3 12121384ホースコネクターストップ付きセフティー31個
269
税込296
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097163
2026-02-22
用途: 散水用
mokubaraya農・林・水産業

18mmφのホースにぴったり合うものが少なく他社のもので15-18のものはあるが圧が高いと水漏れしてしまう。
しかし、こちらの商品はそういったことがなく安価なもののしっかり接続することができる。

対象商品 : 74097154
2026-04-10
用途: 劣化による交換

日光に当たり劣化したので交換。
18mmに適合が少なく助かりました。
作りもしっかりしてます。

対象商品 : 74097163
2026-03-28
用途: 洗車、散水用ホース接続に

普通に使えます。この種の商品に他には無い特別な機能等無いと思うので普通に使えれば満足です。

対象商品 : 74097154
2026-02-26
用途: 庭の手入れ
製造業

普通に使用できてコスパは良い。紫外線が当たる場所にあるから耐久性が気になる。

対象商品 : 74097154
2026-02-25
用途: 清掃作業
サービス業

価格はリーズナブルで良いのですが、水圧が強いとコネクターが抜けます。コネクターとジョイントの相性もあると思いますが噛み合わせが少しあまい?かと思います。

1が参考にしています
2026-02-04
用途: 庭の水栓に使用
製造業

複数のホースを付け替えて試用するので購入したが、樹脂製で周りにぶつかっても傷がつかなくてよい

2025-11-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

太めのホース(id18mm)をカップリングで使用したいため,これを選びました.なかなか太いホース用が見つからなかったので,助かりました.使い勝手は一般的な太さのものと同じですので,互換性もあり便利です.

2026-01-24
用途: 洗浄ノズルとつなげて畜舎の洗浄。
農・林・水産業

太いホース用のコネクタを安定して調達できて助かります。
先日ねじ部分が割れて新しいものと交換したが、使用頻度が激しいので、耐久性もまずまず…許容範囲だとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする