PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
注文コード
74128977
品番
SST2I-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブルの結束に
トラスコ品番
239-2938
材質
ナイロン66
長さ(mm)
206
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
770
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
178
最小結束径(Φmm)
1.6