スワロー電機
海外用 変圧器 PALシリーズ
(2件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電圧(V)
AC240
注文コード
74185518
品番
PAL-1000IP
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC240
出力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード 1.3m
質量(kg)
約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×175×135
保護機能
ノーヒューズブレーカー