曜日別特売

海外用 変圧器 PALシリーズ

(2件のレビュー)
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台入力電圧(V)AC240注文コード74185527品番PAL-1500IP
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
入力電圧(V)AC240出力電圧(V)AC100付属品入力コード 1.3m質量(kg)約6.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×145保護機能ノーヒューズブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524397
2017-08-17
用途: 海外

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 08524345
2017-04-20
用途: 海外で日本製の冷蔵庫、洗濯機等使用時
不動産業

軽量で電気音もなくとても使いやすく、持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする