曜日別特売
1964720 クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN 74189237

1964720 クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN 74189237
1964720 クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN 74189237

クイックグリップMDワンハンドバークランプ

(2件のレビュー)
返品不可
クランプ幅(mm)600
内容量1個注文コード74189237品番1964720
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
クランプ幅(mm)600幅(mm)(拡張)200~795種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74189212
2021-02-03
用途: 木工作業の材料固定に
工房谷澤

以前販売されていたクイックチェンジミニが軽快で使いやすく、好きだった。
その後継と聞いているが、がっちりとなった分、ごつい感じが否めない。

対象商品 : 74189237
2018-06-07
用途: 板継ぎ時の固定
製造業

かなりの確率でクランプ解除レバーが機能しないので非常に困る。バーのしなりも大きく剛性も低い。さすがドイツ製だとか言って有難がっている人もいるようですが、全く使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする