曜日別特売
61-200-17-4 サイズシール アズワン 74251616

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

サイズシール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色茶
内容量1セット(100片)注文コード74251616品番61-200-17-4
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
色
茶
タイプ
だ円形
表示内容
LL
アズワン品番
61-7233-17
材質
コート紙
寸法(cm)
3×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする