曜日別特売
FF4019FZ 三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro 74300127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF4019FZ 三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro 74300127
FF4019FZ 三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro 74300127
FF4019FZ 三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro 74300127

三価ユニクロ 全ねじ フレキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)19
働き長さ(mm)9.5
内容量1箱(1000本)注文コード74300127品番FF4019FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。

用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適材質スチール長さ(mm)19タイプ全ねじ十字穴番号2番d×L(mm)4×19働き長さ(mm)9.5表面処理三価ユニクロ最大板厚(mm)3.2頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする