※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
長さ(mm)
40
13
16
19
25
30
35
40
45
50
d×L(mm)
4×40
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×40
5×45
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
74300267
品番
SZ4040FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
d×L(mm)
4×40
長さ(mm)
40
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
十字穴番号
2番
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
呼び寸法L(mm)
40
頭部径(Φmm)
10.5
頭部高さ(mm)
2.4
最大板厚(mm)
3.2
働き長さ(mm)
30.5