※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
45
d×L(mm)
5×19
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
74300617
品番
SZ5019SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
d×L(mm)
5×19
長さ(mm)
19
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
十字穴番号
2番
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
5
呼び寸法L(mm)
19
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
最大板厚(mm)
4
働き長さ(mm)
7.2