曜日別特売
SZ5035SP SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live Pro 74300635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ5035SP SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live Pro 74300635
SZ5035SP SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live Pro 74300635
SZ5035SP SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live Pro 74300635

SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
長さ(mm)35
d×L(mm)5×35
内容量1箱(300本)注文コード74300635品番SZ5035SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。

用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用d×L(mm)5×35長さ(mm)35材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート十字穴番号2番タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)5呼び寸法L(mm)35頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7最大板厚(mm)4働き長さ(mm)23.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする