※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
リーマフレキ 半ねじ 鉄 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
長さ(mm)
100
42
45
50
60
70
80
100
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
74303548
品番
RH5100FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
スチール
長さ(mm)
100
タイプ
半ねじ
d×L(mm)
5×100
表面処理
三価ユニクロ
呼び寸法L(mm)
100
呼び寸法d(mm)
5