※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
長さ(mm)
45
45
50
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
74303627
品番
RH5045SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
45
タイプ
半ねじ
d×L(mm)
5×45
表面処理
パシペート
呼び寸法L(mm)
45
呼び寸法d(mm)
5